3/22より値下げ!現場を応援

TCE-700 オートテーパー ニチバン 37065341 TCE-700 オートテーパー ニチバン 37065341 TCE-700 オートテーパー ニチバン 37065341 TCE-700 オートテーパー ニチバン 37065341 TCE-700 オートテーパー ニチバン 37065341

オートテーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37065341 品番TCE-700
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別) 値下げ
59,980

指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。
1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。
オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。

適合テープ幅(mm)7〜50 適合テープ外径(Φmm)180 質量(g)2600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付 トラスコ品番289-9655 質量(kg)2.6 電源AC100V 消費電力18W 本体寸法(mm)奥行249 使用テープ幅(mm)7〜50 表示桁数最大3(テープ長さ) 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 テープ長さ設定範囲(mm)30〜999

商品説明動画

TCE700PR
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065341
2013-05-09
用途:
ガムテープ貼り作業

今まで折り曲げたダンボールにガムテープを貼っていたのですが、手でサイズを測り
何回か同じ事を繰り返してから作業を行う不効率な事をしていましたが、オートテーパーを購入したことで格段の効率が上がり従業者も大変喜んでいました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする