電子テープカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37065384 品番TDA080
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。
強粘着テープの長時間使用が可能です。

適合テープ幅(mm)13〜80 適合テープ外径(Φmm)230 質量(g)11000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×168×360 トラスコ品番364-6939 質量(kg)11 電源AC100V(117V・230V対応可能) 消費電力180W 表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示 本体寸法(mm)奥行168 使用テープ幅(mm)13〜80 本体寸法(mm)幅229 本体高さ(mm)360 テープ長さ設定範囲(mm)手動=40〜9999 自動=70〜9999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする