3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37065987 品番 NC2232 16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)

長さ(m)16 トラスコ品番351-6636 質量(g)62 用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065987
2023-12-09
用途:
ケーブルのまとめ

柔らかく使用勝手が良い。ただしっかりと押さないと端部がはがれやすい。

対象商品:
37065987
2022-03-08
用途:
各種ケーブルの束ね用

USBケーブル等の短めケーブル整理用には薄くて、嵩張らなくて使い易い。
3mタイプだと直ぐに使ってしまうので、長い方がコストパーフォーマンスが良い。

対象商品:
37065987
2020-12-10
用途:
ケーブル捕縛に
タテベ電気通信株式会社 様

薄くて、巻きやすく取り扱いしやすいです。長さも結構あり、とても重宝しています。

対象商品:
37065987
2018-03-02
用途:
通信ケーブル

結束するケーブルが細いため、ファスナーフィットは薄くてとても巻きやすいです。紙管を小さくして全体が小さいともっといいと思います。

対象商品:
37065987
2015-07-09
用途:
ケーブル整線用に使用

薄いのでケーブルがきれいにまとまり、仕上がりが美しくできる。また、フック部分が小さいので肌に触れても痛くなので非常に使いやすい。ただ、ケーブル端点部分の粘着力が弱いことがあるため、のりしろが小さいと若干めくれ上がることがあるため、注意が必要となる。
非常に大量に使うため、もっと長さがあってもうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
37065987
2014-12-04
用途:
LANケーブルなどの整端

価格と使いやすさのバランスが良くて使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする