NC2841 50X25 メカニカルファスナー(ループタイプ) 3M(スリーエム) 37066102

メカニカルファスナー(ループタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード37066102品番NC2841 50X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。

用途
プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
トラスコ品番288-2051質量(g)354種別ループタイプ(メス)幅(mm)50厚さ(mm)0.5タイプのりつきタイプ長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37066066
2023-10-03
用途: 気軽に
卸売・小売業

思ったよりもオス、メス共に厚みが無く、当然のごとく起毛も短い
張り合わせ直後は非常に心許無い密着なのですが 暫くしてマジックをはがそうとすると
かなりの密着度でなかなか剥がれないほど
粘着テープは当初からしっかりとしてましたが 時間を置くと密着強度が逆転し、素材によってはマジックがはがれず 粘着テープが剥がれてくる可能性もあります。
安いので 色々なところにアイデアを巡らせ使えますね~

対象商品 : 37066066
2019-02-22
用途: ギャラリーのパネルにキャプションを取り付けるのに使う。
株式会社文英土地建物不動産業

簡単に貼れ、剥がした後も跡が残らないのがよい。価格がもっと下がればよいと思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 37066066
2018-05-14
用途: ドールアウトフィット作成
製造業

ドールアウトフィット作成に利用していますが、細かい作業でもシール状になっていることにより、ズレずに縫い付ける事が出来るので大変便利です。
ただ、ミシンの針にねばつきが残るのが少し困ります。

対象商品 : 37066066
2018-07-02
用途: 人形の服を作る時に丁度いいです!
その他業種

薄くてもしっかりくっついてくれるので、人形の服作りには丁度いいです。

対象商品 : 37066066
2017-05-05
用途: 装具の製作
製造業

通常のファスナーテープでは厚みが気になりますが、この製品を使うとあまり厚くならないので、邪魔にならなくて便利です。

対象商品 : 37066066
2017-06-28
用途: ドール服作り
製造業

商品は薄くて気に入りましたが、販売表示をオス、メスのように記載して欲しいです。ちょっと分かりづらく、オスメスのセット内容かと勘違いして再購入になってしまいましたので、二度手間になってしまいました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 37066066
2014-08-28
用途: バッグやカバーの手作り品に

この薄~いマジックテープ、探しておりました。手芸店にはなくて、まさかモノタロウさんにあるなんて!25m巻でしたが、お陰様でサークルの皆と分けたので安くて済みました。

対象商品 : 37066066
2012-04-29
用途: 一番の目的はドールのお洋服作り。その他もの作り。色々調べてこの商品に辿り着きました。

とにかく薄くてビックリです。業務用だけあって使い切れないほどの量がありますが、よく考えると使用頻度は高そうです。フックや額を壁に止めたり日常のちょっとした部分にも使えそうです。一般用にフックタイプと対で少量販売して欲しいです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする