PANDUIT(パンドウイット)
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
354-7396
注文コード
37066434
品番
MTHH-C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ヘビータイプ用ヘッド
トラスコ品番
354-7396
質量(kg)
0.172
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
12.88×10.00×5.19
質量(g/個)
2
適合バンド
MLTスチールバンド(MBS・MBHタイプ)