※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37066775
品番
T38F-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
色
黒
幅×長さ(mm)
9.5×30480
用途
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
仕様
UL規格品(UL94HB)
トラスコ品番
731-5651
質量(g)
1700
最大結束径(Φmm)
25.4
チューブ外径(Φmm)
9.5
チューブ内径(Φmm)
6.7
使用条件
屋内