※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37066811
品番
T50F-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
色
乳白色
幅×長さ(mm)
12.7×30480
用途
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
仕様
UL規格品(UL94HB)
トラスコ品番
731-5678
質量(g)
2200
最大結束径(Φmm)
30.5
チューブ外径(Φmm)
12.7
チューブ内径(Φmm)
9.7
使用条件
屋内