PLT200-CUV315 スーパーグリップ 耐熱耐候性アイボリー結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 37066976

 

PLT200-CUV315 スーパーグリップ 耐熱耐候性アイボリー結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 37066976 PLT200-CUV315 スーパーグリップ 耐熱耐候性アイボリー結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 37066976

スーパーグリップ 耐熱耐候性アイボリー結束バンド

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード37066976 品番PLT200-CUV315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・耐候性のある結束バンドです。
アイボリー色のため、外壁のベージュにもマッチして外観が美しく仕上げられます。

幅×長さ(mm)5.7×211 最大結束径(Φmm)51 アイボリー 用途一般電気工事、空調工事。 トラスコ品番354-9453 厚さ(mm)1.2 使用温度範囲(℃)-60〜100 質量(g/本)0.919 引張強度(N)222 特性耐候、耐熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37066951
2019-03-19
用途:
エアコンの室外機のホースに
その他業種

自然な中間色なので目立たないところが良かった。耐候性もあるとのことで期待してます。100均のは紫外線で切れやすかったので。

対象商品:
37066951
2018-02-21
用途:
屋外表示板の結束

耐侯性がありそうなので初めて購入しました。屋外での使用用途なので、一般品と比較して今後どの程度、耐久性があるのか試す予定です。

対象商品:
37067012
2016-08-10
用途:
LED保安灯結束
建設業・工事業

長さが有り色も目立たないので使いやすい。

対象商品:
37067012
2016-05-05
用途:
ガーデニングのラティスをフェンスに取り付ける為
有限会社レインフォレスト 様

使い方は通常の結束バンドと同じでした。後は耐久性が何年位あるのかがわからないのでまだ感想はこれからです。

対象商品:
37066976
2016-02-17
用途:
支柱にネットなどをくくる為

いつも100円ショップで買うのとは全然違っていた。100円ショップのものは、すぐに切れてしまう。これは見るからに違っている。どのくらいもってくれるのかは、これからの楽しみ!

対象商品:
37066951
2014-03-13
用途:
フェンスに設置するカモフラージュの結束に。
建設業・工事業

白色でないから、あまり目立たないのでよかったです。

対象商品:
37066933
2014-01-20
用途:
シースヒータリードの耐熱被覆固定

少量といえども100本有り、量と価格的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする