PW50F-T パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 37067475 PW50F-T パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 37067475 PW50F-T パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 37067475 PW50F-T パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 37067475

パンラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37067475 品番 PW50F-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。

ナチュラル 幅×長さ(mm)14.0×60960 特性柔軟性 用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。 トラスコ品番295-3714 質量(kg)3.2 使用温度範囲-40〜50℃ 最大結束径(Φmm)14.0 チューブ外径(Φmm)14.0 チューブ内径(Φmm)12.0

商品説明動画

パンラップ施工方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37067511
2023-11-02
用途:
電気線のまとめに使います
株式会社ナカニシ 様 (製造業)

製品は使いやすくてよいのですが、梱包が大きすぎます。
チューブを巻いている芯をもう少し細くして梱包を小さくしていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする