PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
パンラップスプリットハー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37067493
品番
PW50F-T20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
色
黒
幅×長さ(mm)
14.0×60960
特性
柔軟性
用途
電線およびケーブルの保護(屋内用)。
トラスコ品番
295-3722
質量(g)
3.27
使用温度範囲
-20〜75℃
最大結束径(Φmm)
14.0
チューブ外径(Φmm)
14.0
チューブ内径(Φmm)
12.0
商品説明動画
パンラップ施工方法
参考になった