PW75F-C20 パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット) 37067536 PW75F-C20 パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット) 37067536 PW75F-C20 パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット) 37067536 PW75F-C20 パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット) 37067536

パンラップスプリットハー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37067536 品番 PW75F-C20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。

幅×長さ(mm)20.6×30480 特性柔軟性 用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。 トラスコ品番295-3749 質量(g)3 使用温度範囲-20〜75℃ 最大結束径(Φmm)20.6 チューブ外径(Φmm)20.6 チューブ内径(Φmm)18.3

商品説明動画

パンラップ施工方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする