曜日別特売
QK750T11D ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 37067581

ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード37067581品番QK750T11D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。
被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。

材質
被覆材:ポリエステル
針金:スチール
用途袋口の結束。幅(mm)4長さ(m)750トラスコ品番353-6831質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37067581
2022-05-05
用途: 商品結び目の巾着包装に使用

商品のアクセント使用頻度が高くコストパフォーマンスがあれば。

対象商品 : 37067581
2018-01-03
用途: 商品を包装する時。

一般のお店に売ってないので、量もあり大変便利です。

対象商品 : 37067581
2017-09-17
用途: 梱包時

「梱包機械ひねるんです」で使用しています。
検索をするとモノタロウで購入するのが一番安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする