QCP-500-2 ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 37067606

 

QCP-500-2 ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 37067606 QCP-500-2 ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 37067606

ポリエチレンタイ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37067606 品番QCP-500-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。

用途
電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
幅(mm)4 長さ(m)500 トラスコ品番289-9761 材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール 質量(kg)1.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37067606 QCP-500-2 22348499 QCP-500-2 ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 1巻 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22348499
2024-03-21
用途:
製品を袋に入れて縛る時
製造業

製品を袋に入れて縛った時に、縛りやすくなおかつ解けることがなく使いやすい。あと、カットしやすいのがいいです。

対象商品:
37067642
2018-02-20
用途:
ケーブルを束ねるのに使っています。

1巻から頼めるので
無駄な在庫をしなくて良いので助かっております。

対象商品:
37067624
2015-09-10
用途:
ケーブルを梱包する際に使っています。

環境対策でビニタイが使えなくなり
PEタイを使うようになりました。
メーカーですと、箱単位での取引が多いのですが
1リールから購入出来るので助かっております!

対象商品:
37067667
2014-04-29
用途:
ボルトの結束
株式会社三和鋲螺製作所 様

縛りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする