曜日別特売
SPG14-H7 鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機) 37067633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼限界プラグゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
規格寸法(mm)14
内容量1本注文コード37067633品番SPG14-H7
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。
アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。
ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。

用途
穴径の検査に。
規格寸法(mm)14等級H7トラスコ品番355-2462質量(g)203RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする