エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの シートルーペ
カード型ルーペ(イージーポケット)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37067992
品番
152122
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
4
レンズサイズ(mm)
50×46
トラスコ品番
356-0198
質量(g)
31
種類
カード型ルーペ
レンズ
PXM光学樹脂レンズ
使用電池
リチウム電池(CR2025)×2個 付属
サイズ(mm)
幅85×奥行55×厚み6