IR4013-10 アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 37068096 IR4013-10 アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 37068096 IR4013-10 アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 37068096

アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37068096 品番 IR4013-10
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。

交流電圧(V)0〜600(50〜60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 質量(g)420(電池含む・テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 トラスコ品番355-7464 タイプスイッチなしリード 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC500 目盛2MΩ 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示100MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ〜50MΩ:許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ〜0.1MΩ未満:許容差/表示値の±10%、有効測定範囲/50MΩを超え〜100MΩ:許容差/表示値の±10% 抵抗値(MΩ)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ〜50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068105
2021-05-27
用途:
漏れ電流の測定
建設業・工事業

信頼できるメーカーなので、安心して使用しています。

対象商品:
37068096
2018-01-23
用途:
防水試験時
製造業

とても使い安くコンパクトであり、非常に重宝しています。

対象商品:
37068105
2019-12-12
用途:
絶縁抵抗測定

価格はやすいですが、ちゃんとした商品です、何の問題もありません。

対象商品:
37068105
2015-04-14
用途:
絶縁測定

信頼あるメーカーであり、問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする