交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本トラスコ品番355-7481タイプスイッチなしリード最小表示2MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC1000目盛50MΩ測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)15(測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示2000MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/2MΩ~1000MΩ:許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/1MΩ~2MΩ未満:許容差/表示値の±10%、有効測定範囲/1000MΩを超え~2000MΩ:許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)