ディジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37068175 品番TY520
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。

直流電圧(V)0.6/6/60/600/1000 交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000 抵抗(Ω)600/6000/60000/600000/6000000/60000000 質量(g)約570(電池含む) 電源単3形乾電池×4本 付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz)10.00〜99.99/90.0〜999.9/0.900〜9.999/9.00〜99.99 表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49 測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲-10℃〜55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40〜55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.000V 保存温湿度範囲-30℃〜70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 温度係数-10℃〜18℃、28℃〜55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.1/℃以下 付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック600Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATV、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068175
2017-01-18
用途:
測定
製造業

液晶がやや薄いです。コントラスト調整機能があると良いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする