ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)13 長さ(m)500 注文コード37068482 品番DIA-CORD D-13
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は幅・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。

用途
圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。
重量物の結束。
幅(mm)13 長さ(m)500 材質ポリエステル 巻種類内取り トラスコ品番342-5584 質量(g)3400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068543
2020-07-20
用途:
機械で圧縮したものの結束に使用
製造業

丈夫で伸びないので圧縮したものの結束には最適、長さもあるので取り換えか少なく重宝しています。

対象商品:
37068543
2015-04-13
用途:
自動圧縮機で使用してます。
株式会社新和商会 様

自動圧縮機で使っていますが、メーカーがツカサで直接この結束テープが購入出来ず対応出来るコード番号を教えてもらい探しましたが見つからず…また購入した物が違っていたり…と困っていた所 モノタロウさんで扱っていたので助かりました。
急な注文でも翌日には届くので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする