曜日別特売
A-22 荷札 ユタカメイク 37068841

 

A-22 荷札 ユタカメイク 37068841
A-22 荷札 ユタカメイク 37068841

荷札

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容われもの注意
内容量1パック(20枚)注文コード37068841品番A-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥130
販売価格(税別)
118

取り扱い方法をわかりやすく表示できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容われもの注意縦(mm)115横(mm)58仕様シールタイプトラスコ品番342-0698質量(g)20質量(g/枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 商品の宅配便で発送時の注意喚起の為

輸送中、納入時にぶつけたり落としたりされるのが多く客先より不良返却されるものが多く出るために目立つ物がっほしかった。

2025-05-13
用途: 品物の発送
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズはちょうどよい
粘着がややよわいですが問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 37068744
2023-04-14
用途: 商品出荷時
製造業

2枚1組で、間にビニールシートがあるので、1枚だけ使用の場合は良いのですが、
2枚使用する場合、ビニールシートがゴミになるので、ちょっと残念。

対象商品 : 37068744
2022-05-27
用途: 梱包
製造業

最近100均で見かけなくなりました。普通に便利に使わせていただいています。

対象商品 : 37068744
2021-07-20
用途: 出荷時に使用
東京広告工業株式会社

特に変化はありませんがなんとなく注意してくれると思うと気が楽になります。

対象商品 : 37068744
2017-11-08
用途: 商品梱包時
林田木工

頻繁には使わないけど、注意書きならもっと大きくても良いかも。

対象商品 : 37068744
2017-11-17
用途: 商品の送付
サービス業

荷札の袋はホッチキス止めではなくテープ式の方が使いやすいと思う

対象商品 : 37068744
2016-08-30
用途: 商品に貼り、運転手へ通常より注意が必要な時使用している。

問題無く使用している。めくれなども無い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする