曜日別特売
JK-05 平ベルト専用金具板送り(平ら) ユタカメイク 37068927

 

JK-05 平ベルト専用金具板送り(平ら) ユタカメイク 37068927
JK-05 平ベルト専用金具板送り(平ら) ユタカメイク 37068927
JK-05 平ベルト専用金具板送り(平ら) ユタカメイク 37068927

平ベルト専用金具板送り(平ら)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2個)注文コード37068927品番JK-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

平ベルトを自由自在に加工できます。
ベルトの長さ調節用です。

適合ベルト幅(mm)50寸法(縦×横)(mm)50×25最大使用荷重(kg)30質量(g/袋)28トラスコ品番337-0615材質スチール質量(g)28質量(g/個)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167557
2024-06-05
用途: バイクのバッテリー固定に

バイクのバッテリー固定ベルトが切れたので、手元に有ったゴムベルトで自作しました。
純正品は結構高いので安上りに直せました。

対象商品 : 37068927
2023-06-14
用途: 高所作業用
サービス業

5センチ幅のベルト用ですが1ミリほど小さめですので、削って使用しています。

対象商品 : 37068927
2017-12-23
用途: 旅行用トランクのベルトどめ
建設業・工事業

旅行用トランクのベルトがなくなりましたので コレを使ってベルトを作りました。

対象商品 : 37167566
2017-03-02
用途: ビニールハウスのシート押えバンドの固定
農・林・水産業

バンドの張り具合を微調整出来、自然の緩みも無く非常に便利です
この製品の強度を保ったままでプラスチック製品が有ればシートにも優しくさらに使い易いと思われます。

対象商品 : 37167557
2017-02-08
用途: オフロードバイク
建設業・工事業

スタッズベルトを自作にあたり購入。
ベルト本体はアウトドアショップにて平スリングを格安にて切り売りでゲット。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする