アルミレベル標準PRO

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37069015 品番 SL-120N
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。
スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得)
高精度、プロ仕様のアルミレベルです。

呼び寸法(mm)1200 精度±0.5mm/m 感度10mm/m(0.57°) 用途傾き測定に。 トラスコ品番352-8057 長さ(mm)1200 厚さ(mm)21 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ 質量(g)800 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068997
2022-12-13
用途:
土木
憂心興業 様 (建設業・工事業)

この水平器が見やすくて、使い勝手いいです。
JAPAN

対象商品:
37069015
2022-10-21
用途:
手摺り工事
川瀬工業 様 (建設業・工事業)

ドイツ企画の安心感とメンテフリーは最高です。こう言う工具は、信頼が大切ですね。是非お勧めしたい工具です。

対象商品:
37069051
2021-04-04
用途:
リフォーム工事に

モノタロウブランドの水平器を買ってみましたが、あまりにも精度が悪かったので、こちらを買ってみました。他のレビューにもあるとおり精度良く満足しています。★

5人が参考にしています
対象商品:
37069094
2022-01-28
用途:
石材の据付作業時
建設業・工事業

いつも使っているものなので大変満足しています。
迅速な対応ありがたいです。

対象商品:
37069094
2021-06-11
用途:
二次製品 据付時
葵 建設 様

そこらへんの水平器比べ 狂いが少なく 長く愛用出来ます。

対象商品:
37069137
2021-03-06
用途:
水平の測定
建設業・工事業

長い水平器は大概45°の表示もマグネットも邪魔になるので、この水平器はシンプルで耐衝撃で安価なので満足です。

対象商品:
37069015
2021-01-03
用途:
丁張掛け、構造物据え付け
株式会社カイシン 様 (建設業・工事業)

大型集水桝の据え付け作業や、丁張掛けの際に使用してます。
価格が安いのでコストパフォーマンスはかなり優れていますね。

対象商品:
37069033
2020-10-16
用途:
設置作品の水平垂直だし

コスパに優れていて、ゲージが見やすい。必要十分な性能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする