IS-LS200D 直流インバーターアーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機) 37069277

直流インバーターアーク溶接機 ライトアーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37069277 品番IS-LS200D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

無負荷時に設定値、使用時に実電流をデジタル表示します。
現場での不安定な電圧による故障を未然に防止します。
センサーで温度を検出し、故障や温度による老化を防ぎます。

適合溶接棒(mm)1.6〜4.0 入力電圧(V)単相200 定格入力(kVA)11 出力電流(A)DC30〜220 使用率(%)40 用途鉄骨・橋梁・造船・エレベーター工事などの一般溶接作業に。 仕様電撃防止機能付 トラスコ品番351-5486 質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×470×290 棒径(Φmm)(溶接棒)1.6〜4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする