IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電気溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の アーク溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の 直流アーク溶接機
直流インバーターアーク溶接機 ライトアーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37069313
品番
IS-LS300D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷時に設定値、使用時に実電流をデジタル表示します。
現場での不安定な電圧による故障を未然に防止します。
センサーで温度を検出し、故障や温度による老化を防ぎます。
適合溶接棒(mm)
2.0〜5.0
入力電圧(V)
三相200(単相200)
定格入力(kVA)
14.0(11.0)
出力電流(A)
DC30〜300(DC30〜200)
使用率(%)
40
用途
鉄骨・橋梁・造船・エレベーター工事などの一般溶接作業に。
仕様
電撃防止機能付
トラスコ品番
351-5508
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×470×290
棒径(Φmm)
(溶接棒)2.6〜6.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37069313
IS-LS300D
58715396
ISK-LS350S
インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)
1台
¥
289,800
税込
¥
318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です