千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接カプラ
千代田精機の プラグ
Qジョイント(トーチプラグ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37069697
品番
P-TG
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
適合流体
ガス
接続径
M16×1.5(左)
用途
トーチ用
仕様
日東ミニカプラ
トラスコ品番
354-9747
質量(g)
36
最高使用圧力
1MPa
主な用途
溶断器用
耐圧力(MPa)
3