※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 床/コンクリート/道路用
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 滑り止め
ビッグフットZV(低臭気グレード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1L)
注文コード
37070241
品番
1400018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
色
緑
用途
食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。
トラスコ品番
351-9881
質量(kg)
2.2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2kg
塗布面積(cm
2
)
1(1回塗り)
硬化時間
24時間(20℃)
危険物の性状
非水溶性