インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
スリット プロ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37070722
品番
11026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。
刷毛幅(mm)
50
毛丈(mm)
37
全長(mm)
230
質量(g)
28
玉厚(mm)
13
用途
水性、油性、ニス用。
トラスコ品番
354-0103
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途
油性用、ニス用、水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応