インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
スリット プロ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37070747
品番
11028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。
刷毛幅(mm)
70
毛丈(mm)
40
全長(mm)
230
質量(g)
39
玉厚(mm)
13
用途
水性、油性、ニス用。
トラスコ品番
354-0111
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途
油性用、ニス用、水性用