442 超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ) 37070844 442 超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ) 37070844 442 超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ) 37070844 442 超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ) 37070844

超硬刃付スクレーパー用替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37070844 品番442
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

650用替刃

刃幅(mm)50 トラスコ品番355-6107 質量(g)6 刃長(mm)6.9 刃厚(mm)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37070844
2023-02-03
用途:
塗膜カット
misty 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自分的にですけど角がとがってなければいいなぁと思います。

対象商品:
37070844
2019-10-08
用途:
金属を削る時
製造業

とても良いですが、耐久性が以前より落ちたような気がします。
それと、注文画面の刃の長さが間違っていたので直してほしいです。発注するとき混乱しました。もう一つの刃が長い方が6.5cm、で短い方が5cmなので、訂正してください。

MonotaROからの回答

品番442は刃幅50mmの商品です。
何卒ご確認いただきますようお願い申し上げます。

対象商品:
37070844
2016-12-22
用途:
剥離作業

当方の用途では、ステンレス製のヘラの5〜6倍程度と、うたい文句の50倍にはほど遠い状況です。クーポンを使っても、替刃が1枚1000円以上もするというのは… 耐久性も併せて考えると、せめて2枚でこの値段くらいにならないと使いづらいですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする