※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクロ 寸切ボルト

(16件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径W1/2 長さ(mm)1000 注文コード37070966 品番10101722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品はねじ径・長さ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

上から下までねじ部で頭のないボルトです。

用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途 トラスコ品番351-8205 種別全ねじ 長さ(mm)1000 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(g)742.5 ねじピッチ(mm)- ねじ径W1/2 ねじピッチ(山数/inch)12
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37071002
2023-06-28
用途:
カメラネジの制作
その他業種

品質が高く満足しています。また購入したいとおもいます。

対象商品:
37071203
2022-02-28
用途:
強力な突張り棒を製作

100均でも突張り棒は購入できますが今回は風雨さらされる屋外で使用するために突張り力が強力なものを製作しました。1mの長さがあり金ノコを使えば自由にカットもできます。
全ネジタイプなのでナットを好きなところに配置でき様々な取付に利用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
37071045
2021-06-02
用途:
コード巻取り収納の芯に
サービス業

グラインダーで切って希望の長さに、心出しもできており満足

2人が参考にしています
対象商品:
37071124
2019-12-13
用途:
DIY小物
サービス業

一本あると何にでも使えて捗ります
安いときに買い溜め
モノタロウのチューブカッターでも慎重に作業すればキレイに切れます
https://www.monotaro.com/g/01485856/

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37071063
2022-02-05
用途:
寸切BLTな作成
有限会社井戸囲 様

グリップアンカー用の寸切BLTを作成しカード発行機の固定に使用

対象商品:
37071203
2020-08-31
用途:
DIY
吉田エンジニアリング 様 (その他業種)

以前の他メーカー同様にこちらはネジ部が30mmに渡り、何かの工具でナメた感じでネジ山は擦れて無い状態です(とても酷い)、この様な商品を出荷する事が信じられません、使いたい長さは確保できたからまだ良かったですが。

2人が参考にしています
対象商品:
37071124
2020-03-07
用途:
ついでに修理
卸売・小売業

天井裏へ入ったときについでに、点検し、修理しようとおもいます。

対象商品:
37071142
2019-05-07
用途:
機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする