折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37071501 品番396-LAP
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高周波焼き入れのXT歯。3山毎に精密アサリを付けそのアサリのみを短くした高低歯設計です。
長い歯が深く素早く切り込み、短い歯がきれいな切り口に仕上げます。

刃長(mm)190 折込 全長(mm)405 用途木・プラスチック材の切断に。 トラスコ品番354-1355 質量(g)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37071501
2021-02-28
用途:
キャンプ
有限会社政和工業 様 (その他業種)

見た目、性能ともに最高です。キャンプに持っていって薪をこまかく切るのに使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする