SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 切断
SAF(セフティー)の 切断機用カッター(チップソー)
あんぜんカバー君用チップソー(二刀流)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37071605
品番
AZ-256
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
作業者に安全、刈刃の寿命もアップ、安全性・耐久性・作業性も向上しました。
用途
ガードレール、壁ぎわ、U字溝など障害物が多い場所で。
石飛び等が少なく、学校・公園・道路沿いの作業に。
刃数
36
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
344-9203
質量(g)
695
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径×刃厚×穴径(mm)
255×2.2×25.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません