曜日別特売
SN-410 伸縮はしご ケイエスエス 37071684

SN-410 伸縮はしご ケイエスエス 37071684
SN-410 伸縮はしご ケイエスエス 37071684
SN-410 伸縮はしご ケイエスエス 37071684

伸縮はしご

(4件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1台注文コード37071684品番SN-410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,000

300mm単位で自由自在に高さ調整できます。
センターロック機構で1段ずつロックでき、安全性も万全です。
途中段で止めて使用できます。

全長(m)4.15収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)920×495×90縮長(m)0.92質量(kg)11最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)320正面踏ざん有効幅(mm)320材質本体:アルミ、ステップ:ナイロン6+グラスファイバートラスコ品番511-9553踏ざん踏面幅(mm)30収納時寸法(mm)長さ920×幅495×奥行90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37071711
2020-10-02
用途: 屋根・外壁の点検作業
株式会社マイハウス建設業・工事業

伸縮ができるので、小型車でも持ち運びができる。室内の狭い空間でも移動可能。
本体の重量の軽量化ができればもっといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37071684
2019-04-04
用途: 高所作業時
大隅電気設備管理事務所サービス業

伸縮はスムーズで、ロック機構操作も簡単。上り下りにやや揺れるので、少し不安。

対象商品 : 37071684
2018-05-31
用途: 屋根の工事等
城工務店

軽乗用車に積めるので重宝してます、伸ばしての使用も問題無いです。

対象商品 : 37071711
2017-02-24
用途: 保温、板金等作業時
有限会社ニッタ保温工業建設業・工事業

屋上にて作業の場合、持ち運びが便利だし、何よりも軽い事が利点である。
結構、高い場所の作業が多い為、助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする