伸縮はしご

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37071711 品番SN-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥173,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

300mm単位で自由自在に高さ調整できます。
センターロック機構で1段ずつロックでき、安全性も万全です。
途中段で止めて使用できます。

全長(m)5.16 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1000×500×90 縮長(m)1 質量(kg)15 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)320 正面踏ざん有効幅(mm)307 材質本体:アルミ、ステップ:ナイロン6+グラスファイバー トラスコ品番511-9588 踏ざん踏面幅(mm)30 収納時寸法(mm)長さ1000×幅500×奥行90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37071711
2020-10-02
用途:
屋根・外壁の点検作業
株式会社マイハウス 様 (建設業・工事業)

伸縮ができるので、小型車でも持ち運びができる。室内の狭い空間でも移動可能。
本体の重量の軽量化ができればもっといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37071684
2019-04-04
用途:
高所作業時
大隅電気設備管理事務所 様 (サービス業)

伸縮はスムーズで、ロック機構操作も簡単。上り下りにやや揺れるので、少し不安。

対象商品:
37071684
2018-05-31
用途:
屋根の工事等
城工務店 様

軽乗用車に積めるので重宝してます、伸ばしての使用も問題無いです。

対象商品:
37071711
2017-02-24
用途:
保温、板金等作業時
有限会社ニッタ保温工業 様 (建設業・工事業)

屋上にて作業の場合、持ち運びが便利だし、何よりも軽い事が利点である。

結構、高い場所の作業が多い為、助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする