NF-560-GY 2段踏み台 アイリスオーヤマ 37072052

 

NF-560-GY 2段踏み台 アイリスオーヤマ 37072052
NF-560-GY 2段踏み台 アイリスオーヤマ 37072052
NF-560-GY 2段踏み台 アイリスオーヤマ 37072052
NF-560-GY 2段踏み台 アイリスオーヤマ 37072052

2段踏み台

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37072052品番NF-560-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。
踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。
ゴム脚が4ヵ所に付いています。
使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
天板高さ(m)0.565寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×525×565質量(kg)2.19最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-6804材質プラスチック段数2踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)300×200アズワン品番1-4939-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37072052
2025-12-08
用途: 照明器具などの掃除
株式会社花風鈴卸売・小売業

ぐらつかず安心して乗れるので、高い所の掃除も家族の助けを借りなくても一人でできます。靴を履く時の椅子には適しませんでした。

2025-08-30
用途: 庭作業で高いところに手が届く
その他業種

庭作業をしていて時々、高いところの枝を切りたくなることがあります。そういう時、こちらの踏み台は高さが56cmぐらいあるし、軽いし、プラだから屋外にほったらかしでも大丈夫だし、なんといっても脚立より、地面につく足がL字なので安定感がある。ダイソーの店員さんも同じ踏み台で高いところの商品を取ってました。

対象商品 : 37072052
2024-05-09
用途: 洗車
製造業

軽量で持ち運びが便利なうえ、平らな場所では安定感もあり文句なし。

対象商品 : 37072052
2024-04-23
用途: 家内で棚の物を取るため
サービス業

非常にシッカリしていて安心です。椅子に使ったりと、踏み台としてだけではなく、利用してます。

対象商品 : 37072052
2023-09-20
用途: 倉庫内で

倉庫内で、棚卸やサンプル集めの時などに重宝しています。
自分の背丈よりも高かったりするので、踏み台があることで棚卸がしやすくなりました。
高所から物をとるときは、足場の幅には十分に注意したほうがいいです。
耐久性もあるうえに、軽いので持ち運びには助かります。

対象商品 : 37072052
2022-05-03
用途: 馬に乗る時
その他業種

ちょうど良い高さの踏み台で
安定感があるから使いやすいです。
どのくらいの耐久性があるか検証中です。

1が参考にしています
対象商品 : 37072052
2022-08-09
用途: 部屋の片付け時

保管場所に若干憂慮している。安定感があるので安心して作業をしている。

対象商品 : 37072052
2022-03-21
用途: 踏み台として

軽くて丈夫。家の中のちょっとした場所で使用するのに便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする