曜日別特売
SS-1033 チッコロα アソー 37072594

チッコロα

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード37072594品番SS-1033
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。
接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。

用途
化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。
流量の制御等として。
呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び径R3/8トラスコ品番295-0642形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)190流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)寸法L(mm)54寸法H(mm)53使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする