シモン帯電防止インソール 004

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37073285 品番 シモンインソール 004
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

土踏まずをサポートするアーチクッション付です。
踵部には衝撃吸収パット付です。
通気穴で足ムレを軽減します。
表面に凹凸をつけ足ズレを防止します。

サイズ(cm)22.5〜24 用途静電安全靴取り替え用中敷。 トラスコ品番356-3758 材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、不織布、導電糸 質量(g)26 メーカー商品コード2228030
注意
※安全靴/作業靴本体が静電気帯電防止性能を有していない場合は、帯電防止性能は機能しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37073267
2022-04-20
用途:
静電長靴に

いつも使っている静電長靴のクッション性が悪いので追加して使っています。耐久性は長靴の底が擦り切れるまではもっていたので問題ないです。あらためて購入しようと思ったら値上がりしていますね。別の有名通販だと送料無料&10%ポイント還元だというのに。

対象商品:
37073242
2019-05-21
用途:
導電靴の中敷に
自動車・二輪車・自転車関連業

導電靴の中敷にしましたが片足はpassで片足failしました。間にアルミシート入れてpassしたのでもう少し導電糸あると良い。

対象商品:
37073267
2016-03-14
用途:
ブーツのインソール
Pecori 様

若干、足がすべる感じがありますが、静電気は抑えられているようです。

2人が参考にしています
対象商品:
37073242
2016-04-13
用途:
自動車メーカーの塗装ブース内での作業

抵抗値がうまく抑えられません。もう少し、電導糸で縫っても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする