※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG5WBN32SV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37076007 品番CG5WBN32SV-20
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)20 作動方式複動両ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする