南国フレキ工業
NFK フェルール型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
寸法
(フェルール)3.00S
(フェルール)1.00S
(フェルール)1.25S
(フェルール)1.50S
(フェルール)2.00S
(フェルール)2.50S
(フェルール)3.00S
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37078955
品番
NK183-3S-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
食品工場。
化学薬品工場。
全長(mm)
500
トラスコ品番
817-1767
質量(kg)
1.67
寸法
(フェルール)3.00S
長さ(m)
0.5
使用温度範囲
-30~120℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
薬品(非腐食性流体に限る)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません