南国フレキ工業
NFKユニオン・ニップル型フレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
10
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
500
300
500
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37080041
品番
NK193-10-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
芯ズレ吸収等の一般配管用。
全長(mm)
500
呼び径(A)
10
トラスコ品番
218-4311
質量(kg)
0.4
長さ(m)
0.5
使用温度範囲
-100~200℃
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力
1MPa
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)