曜日別特売
NK193-40-300 NFKユニオン・ニップル型フレキ 南国フレキ工業 37080215

 

NK193-40-300 NFKユニオン・ニップル型フレキ 南国フレキ工業 37080215
NK193-40-300 NFKユニオン・ニップル型フレキ 南国フレキ工業 37080215

NFKユニオン・ニップル型フレキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)40
全長(mm)300
内容量1本注文コード37080215品番NK193-40-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。全長(mm)300呼び径(A)40トラスコ品番218-4575質量(kg)1.3長さ(m)0.3使用温度範囲-100~200℃呼び径(B)1・1/2最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1が参考にしています
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする