曜日別特売
NK110-20-500 フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業 37080434

 

NK110-20-500 フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業 37080434
NK110-20-500 フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業 37080434

フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
全長(mm)500
内容量1本注文コード37080434品番NK110-20-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。

用途
配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB呼び径(A)20全長(mm)500質量(kg)0.7呼び径(B)3/4トラスコ品番218-4109長さ(m)0.5使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37080416
2025-10-28
用途: 水道管の交換
有限会社魚利

商品の仕上げメッキ等良い商品です
パッキンも付属しているので直ぐに使う事が出来ました

対象商品 : 37080434
2023-05-02
用途: 配管を曲げたくて使いました

とても太い見た目で柔軟に曲がるのか心配でしたが、実際には自由自在に曲がり、かつ配管が潰れる事も無く使用出来ました。

対象商品 : 37080434
2022-07-05
用途: 蒸気配管

問題なく使用しています。以外に安くてありがたいですね

1が参考にしています
対象商品 : 37080373
2021-12-22
用途: スチームのつなぎに
有限会社 ファームテックス

安価なので、とっても助かってます。又量利用します。

対象商品 : 37080452
2021-09-13
用途: 水配管少しの段差調整
株式会社北電工器

満足しているので何もありません。今後も使用したいと思います

対象商品 : 37080355
2019-12-06
用途: 空気配管
株式会社城座電機工業所建設業・工事業

何回か使用しておりますが、問題が生じたことも無く、価格も魅力でした。

対象商品 : 37080556
2018-06-27
用途: 配管と機械の接続に使用
岡田石灰工業株式会社

コンプレッサーと配管の接続に使用しています。コンプレッサーの振動による軋み等がなくなりました。製品の出来もよくできています。

1が参考にしています
対象商品 : 37080312
2017-05-24
用途: エアーコンプレッサー内部の耐圧耐熱ホースとして使用
医療・福祉・介護関連業

エアーコンプレッサー内部の圧縮機とエアータンクの接続耐圧耐熱ホースが劣化して破損した為交換部品として使用。90度に曲げて使用のため試しにこちらの商品取り付けてみました。今のところ問題無く使用中です。予想以上にごっつい頑丈そうな製品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする