南国フレキ工業
NFKユニオン無溶接式フレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
300
300
500
長さ(m)
0.3
0.3
0.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37080741
品番
NK113-25-300
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
全長(mm)
300
呼び径(A)
25
トラスコ品番
218-4133
質量(kg)
0.9
長さ(m)
0.3
使用温度範囲
-100~200℃
呼び径(B)
1
最高使用圧力
1MPa
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)