曜日別特売
#180-5P 研磨布シート 高耐久・高研削 モノタロウ 37081093

#180-5P 研磨布シート 高耐久・高研削 モノタロウ 37081093
#180-5P 研磨布シート 高耐久・高研削 モノタロウ 37081093
#180-5P 研磨布シート 高耐久・高研削 モノタロウ 37081093
#180-5P 研磨布シート 高耐久・高研削 モノタロウ 37081093
モノタロウ

研磨布シート 高耐久・高研削

(13件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(5枚)注文コード37081093品番#180-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。

用途
金属、木材、ゴムなどの、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など。
粒度180適合材金属、木材、ゴムなど形状シートタイプ基材:薄緑、砥材:黒砥材アルミナ質量(g)198基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280
化学物質安全性参考資料:
注意
※水をつけてのご使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37081014
2022-11-02
用途: 色々。

特にもんだもなく普通に使えています。高いメーカとも差がない気がする。

対象商品 : 37081014
2022-06-24
用途: 溶接後の磨き
バークシャー合同会社製造業

60番の荒い物でバリ取りに使っています。一般の物より長く使えます。

対象商品 : 37081118
2022-04-04
用途: 二輪車のブレーキ整備
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキライニング研磨とかで。
商品写真でも分かりますが「理研コランダム」の研磨紙です。安心して買っとけ。

対象商品 : 37081093
2021-11-21
用途: 木材の塗装前磨き
サービス業

木材の塗装前磨きに使用
目詰まりも無く継続使用できて
耐久性も良い
良い商品である

1が参考にしています
対象商品 : 37080795
2021-11-30
用途: トラックの整備に

トラックのライニングやドラムの研磨に使用。沢山使うのでこれが良いです。

対象商品 : 37080944
2021-07-08
用途: 錆落とし
教育・研究機関

錆落としように購入しました.少量パックになっているので,購入しやすいと思います.使用具合は十分です.

対象商品 : 37081014
2021-05-02
用途: 竹材の研磨

竹材の根の部分を削るのに、研磨紙では破れるのでこれを使ってます。安価ですぐに手に入るので助かります。

対象商品 : 37081048
2021-10-22
用途: 機械メンテナンス用

機械のメンテナンス用に使用しています。割としっかりしていて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする