8293-DL3 3M 使い捨て式防じんマスク DL3 排気弁付き 3M(スリーエム) 37081116

3M 使い捨て式防じんマスク DL3 排気弁付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード37081116 品番8293-DL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,320

オイルミストが存在する環境下でも99.9%以上の粒子捕集効率を誇ります。
99.9%以上の捕集効率を誇る高性能防じんマスクです。
調整可能なしめひもとフェイスシールが漏れ込みを軽減し、安定性を高めました。
3M特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています。

用途医薬品研究や製造、各種ラボラトリー。 仕様国家検定 DL3 合格品(第TM286号)、頭掛けタイプ トラスコ品番324-6671 入数(枚)5 吸気抵抗(Pa)150以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)23 質量(g/枚)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37081116 8293-DL3 33165002 8293-DL3 使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム) 使い捨て防じんマスク No.8293-DL3 3M(スリーエム) 1箱(5枚) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする