6000/2071-RL2 防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム) 37081317 6000/2071-RL2 防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム) 37081317 6000/2071-RL2 防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム) 37081317

防じんマスク 6000/2071-RL2

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37081317 品番 6000/2071-RL2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軽量で長時間使用時の負担を軽減します。
濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。

サイズL 付属品フィルター×2枚 区分RL2 質量(g)96 吸気抵抗(Pa)59 粒子捕集効率(%)95 国家検定合格番号第TM192号 吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下 排気抵抗(Pa)44 適合フィルター2071 用途溶接・研磨・ハツリ作業等 仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ) トラスコ品番324-6604 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
注意
※ご使用されるフィルターは区分2の適切な交換用フィルターをご使用ください
※ろ過材印字仕様変更。製品性能、国家検定区分変更なし
※切替時期は混在する可能性があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37081317
2024-03-13
用途:
工事現場

思っていたとおりの品物だったので非常に満足しています。コスパがよく、また注文したいです。

対象商品:
33164914
2022-09-14
用途:
炉の清掃

各サイズがあり、防じん性能は良く価格納期とも当社にはとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37081231
2020-04-01
用途:
塗装作業
農・林・水産業

思ったよりも呼吸がしやすく満足しています。密着度も適切でした。これから活躍してもらいます。

対象商品:
33164914
2016-10-14
用途:
FRP研磨作業用に
近藤マリンサービス 様

さすが3M製です。息も軽く、フィルター交換も簡単で作業が楽になりました。
欲を言えば、息から出た水滴が排気穴から垂れるのでこの点を解決して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33164914
2014-03-07
用途:
電気溶接 手棒 半自動
岡山県立備前緑陽高等学校 様

以前はフィルタが1つのタイプを使っていましたが、ダブルのうえにフィルタの面積が大変広いため呼吸が楽に行えます。
顔の大きさに合わせてサイズが選べるのも良い点だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33164914
2012-10-15
用途:
薄物の溶接

先ず、今まで使用した取り替え式防塵マスクの中では一番軽くコンパクト。目が悪く顔と溶接面の距離が近い私には、ノーズの低さも魅力的。使った中では一番使い捨てマスクに使用感が近いかもしれません。装着用のひもは、頭の部分と顎の部分に分かれていて、より微調整が可能(但し、これのみの販売はされているのか不明)。フィルターも悪くない。全体で吸気することになるので、吸気抵抗も割と低く、また、見た目程柔ではなく、自分の環境(薄物の溶接 1日8時間)で大体5日間以上持ちます。コスト的にも悪くないと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする