防じんマスク 6000/7093-RL3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37081432 品番 6000/7093-RL3M
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。
スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。

用途
アスべスト作業レベル3〜4対応。
ダイオキシン類対策用レベル1対応。
サイズM 仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号) トラスコ品番399-0401 形状半面形 グレー 区分RL3 質量(g)150 タイプ取り替え式 吸気抵抗(Pa)92 粒子捕集効率(%)99.9 国家検定合格番号TM194 排気抵抗(Pa)53 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター7093 指定防護係数10
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37081414
2023-02-06
用途:
貴金属研磨
有限会社マニュファクチュア 様 (製造業)

仕事上の必需品なので、すぐに届いて助かります。今後もぜひ利用させてください。

対象商品:
37081432
2020-02-22
用途:
ウイルス対策
飲食業

商品については、特にありません。
結構いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする