YG-5090-HF セーフティゴーグル密閉タイプ 山本光学 37081852

セーフティゴーグル密閉タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37081852 品番YG-5090-HF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

曇り止めレンズを採用しました。
密閉タイプです。そのため感染症対策用途にも適しています。
メガネ・マスク併用可能です。

仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能曇り止めレンズ、メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ防曇 トラスコ品番355-4601 質量(g)68 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ厚さ(mm)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37081852 YG-5090-HF 64389843 YG-5090-HF-N YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学 YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学 1個 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37081852
2018-10-20
用途:
バフ
製造業

フィット性が良く、軽くて掛け心地も良く値段の割には、良い

対象商品:
37081852
2018-01-19
用途:
機械メンテナンス

価格からすれば十分な耐久性と密閉性がある。
ただ、眼鏡と併用するのが難しい。

対象商品:
37081852
2016-06-15
用途:
風呂場のカビとり時

作業中メガネが曇るのが気になりました。

対象商品:
37081852
2015-03-12
用途:
火山灰対策

メガネの上からでも窮屈でないのがいい。もう少し安いと最高

3人が参考にしています
対象商品:
37081852
2015-06-17
用途:
床下作業
建設業・工事業

すぐ曇り視界が確保出来ず、大変でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする