取替え式防じんマスクDR22R

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37082202 品番DR22R-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクでしかも経済的です。
ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。

用途
サンダーやグラインダー作業。
土木作業。
清掃作業、農薬散布(乳剤は不可)。
サイズM/S 寸法(縦×横)(mm)123×110 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82、(平均実測値)91.7 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70、(平均実測値)27 質量(g)210 トラスコ品番293-4159 種別取替式防じん 規格RL1 国家検定合格番号TM205 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70、(平均実測値)39 頭ひもヘッドバンド式しめひも 材質(面体)シリコーン面体 適合フィルターR1
取扱説明書:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37082202 DR22R-MS 20791945 TW02 防じん・防毒マスク TW02 重松製作所 防じん・防毒マスク TW02 重松製作所 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082184
2022-10-17
用途:
マスクといえば 重松。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

重松のマスクは職人になったころからずーっと使用しています。
安定した品物で裏切らない信用製品です。今後も使用して自己防衛した行きたいと思います。

対象商品:
37082202
2022-03-21
用途:
グラインダー研磨時用
日の出製作所 様 (製造業)

今まではフィルター1個を取り付けるタイプのマスクを使用していましたが少し呼吸がつらくなる事もあったので2個用に買い換えました。楽に呼吸が出来るようになり、大満足です!

対象商品:
37082202
2020-04-30
用途:
耐火煉瓦施工での粉塵対策用
有限会社室崎煉瓦工務店 様 (建設業・工事業)

価格が比較的手頃なので満足していますが、これから夏場を迎えます。
口元が汗で蒸れやすくなりますので、それが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする