防災面 (ヘルメット取付タイプ) FSH-801

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37082394 品番FSH-801 PC AR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐衝撃性に優れたレンズを採用し安全性が高くなっています。
上下上げ下げテスト6000回の耐久テストをクリアしています。

用途
グラインダー作業。
草刈り作業。
形状ヘルメット取付型防災面 機能耐衝撃性 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番337-0470 質量(g)130 レンズ色クリア 加工傷付防止加工 対応MP型対応、溝付型対応 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 装着方法ヘルメット取付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする